Morsetto orizzontale, nero

Codice art.: 90670
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 90670
EAN / GTIN 4020772090678
Codice del produttore 90670
Numero-L L30100 209
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Morsetto orizzontale, nero, con braccio di tenuta aperto e piede aperto verticale.
Finitura nera opaca. Rivetti in acciaio inox che funzionano in boccole temprate. I punti di supporto sono ingrassati.
impugnatura nero ergonomico, resistente all’olio, con ampio poggiapolsi e componente morbido. Protezione contro le perdite della vite di bloccaggio all’estremità del braccio di tensionamento.

Proprietà:

  • Dimensione: 2
  • F1: 1,0 kN
  • F2: 1,2 kN
  • Peso: 190 g
  • Dimensione: 2
  • A: 6,2
  • B: 64
  • C: 26,0
  • D: 5,6
  • D1: 4,8
  • E: 38,6
  • F: 11,0
  • H: 34
  • H1: 61
  • H2: 67
  • I: 13,2
  • K: 6
  • L: 13,1
  • L1: 173,5
  • M: 23,0-28,0
  • M1: 27
  • N: 21
  • O: 5
  • P: 38
  • α: 90°