Tyrolit clamping spike for rough cleaning wheels S6/H8/L67

Nr art.: 905335
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 905335
EAN / GTIN 9003179053359
Numer producenta 905335
Numer L L50140 100006
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

This PREMIUM adapter enables compact and coarse cleaning discs to be mounted on the straight grinder. Easy handling and maximum safety for the user are guaranteed. Please observe the maximum permissible speed of your tool.

Cecha szcz.:

  • Shape: 100 SS 00596 Grinding tool R/3
  • Material suitability: Material-independent
  • Product line: PREMIUM
  • Specification : PU = 1 pc.
  • Container diameter: 6 mm
  • Tools for: Straight die grinder

Zaleta:

  • Easy to use
  • Maximum safety

Zastosowanie:

  • Enables easy and safe clamping of compact and coarse cleaning discs on the straight grinder

Zalecenie:

  • 905335 S6/H8/L67 SS596
  • 905336 S6/H13/L52 SS597
  • 905337 S8/H13/L67 SS598

Special features:
  • Easy to use
  • Maximum safety