Tyrolit spindel til grovrengørere S6/H8/L67

Art.-nr.: 905335
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 905335
EAN/GTIN 9003179053359
Producentnummer 905335
L-nummer L50140 100006
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne PREMIUM-adapter gør det muligt at montere kompakte og grove rengøringsskiver på den lige slibemaskine. Nem håndtering og maksimal sikkerhed for brugeren er garanteret. Vær opmærksom på den maksimalt tilladte hastighed for dit værktøj.

Egenskab:

  • Form: 100 SS 00596 Slibeværktøj R/3
  • Materialeegnethed: Uafhængig af materiale
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : PU = 1 stk.
  • Beholderens diameter: 6 mm
  • Værktøj til: Ligeslibere

Fordel:

  • Nem håndtering
  • Maksimal sikkerhed

Anvendelse:

  • Muliggør enkel og sikker fastspænding af kompakte og grove rengøringsskiver på ligesliberen

Anbefaling:

  • 905335 S6/H8/L67 SS596
  • 905336 S6/H13/L52 SS597
  • 905337 S8/H13/L67 SS598

Særlige egenskaber:
  • Nem håndtering
  • Maksimal sikkerhed