Tyrolit Adaptador para rectificadora recta S6/H8/L67

Número de artículo: 905335
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 905335
EAN / GTIN 9003179053359
Número del fabricante 905335
Número L L50140 100006
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

Este adaptador PREMIUM permite montar discos de limpieza compactos y gruesos en la amoladora recta. Se garantiza un manejo sencillo y la máxima seguridad para el usuario. Tenga en cuenta la velocidad máxima permitida de su herramienta.

Característica:

  • Forma: 100 SS 00596 Herramienta de amolar R/3
  • Aptitud del material: Independiente del material
  • Línea de productos: PREMIUM
  • Especificación : UE = 1 ud.
  • Diámetro del recipiente: 6 mm
  • Herramienta para: Lijadora recta

Ventaja:

  • Manejo sencillo
  • Máxima seguridad

Aplicación:

  • Permite la sujeción sencilla y segura de discos de limpieza compactos y gruesos en la amoladora recta

Recomendación:

  • 905335 S6/H8/L67 SS596
  • 905336 S6/H13/L52 SS597
  • 905337 S8/H13/L67 SS598

Características especiales:
  • Manejo sencillo
  • Máxima seguridad