Tyrolit mandrini per dischi pulitorI a grana grossa S6/H8/L67

Codice art.: 905335
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
Codice articolo 905335
EAN / GTIN 9003179053359
Codice del produttore 905335
Numero-L L50140 100006
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Questo adattatore PREMIUM consente di montare i dischi di pulizia compatti e grossolani sulla smerigliatrice diritta. Sono garantite la facilità d’uso e la massima sicurezza per l’utente. Rispettare la velocità massima consentita dell’utensile.

Proprietà:

  • Forma: 100 SS 00596 Utensile di smerigliatura R/3
  • Materiali adatti: Indipendente dal materiale
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : Unità di imballaggio = 1 pz.
  • Diametro del contenitore: 6 mm
  • Un utensile per: Smerigliatrici diritte

Vantaggi:

  • Semplicità di utilizzo
  • Sicurezza massima

Uso:

  • Consente di fissare in modo semplice e sicuro i dischi di pulizia compatti e grossolani sulla smerigliatrice diritta

Raccomandazioni:

  • 905335 S6/H8/L67 SS596
  • 905336 S6/H13/L52 SS597
  • 905337 S8/H13/L67 SS598

Particolarità:
  • Semplicità di utilizzo
  • Sicurezza massima