• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Spanndorn für Kompakt- und Grobreinigungsscheiben S6/H8/L67

Artikel-Nr.: 905335
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 905335
EAN / GTIN 9003179053359
Herstellernummer 905335
L-Nummer L50140 100006
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser PREMIUM Adapter ermöglicht es Kompakt- und Grobreinigungsscheiben auf den Geradschleifer aufzuspannen. Eine einfache Handhabung und die größtmögliche Sicherheit für den Anwender ist garantiert. Bitte beachten Sie dazu die höchstzulässige Drehzahl Ihres Werkzeuges.

Merkmal:

  • Form: 100 SS 00596 Schleifwerkzeug R/3
  • Werkstoffeignung: Materialunabhängig
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : VPE = 1 Stk.
  • Durchmesser: 6 mm
  • Werkzeug für: Geradschleifer

Vorteil:

  • Einfache Handhabung
  • Maximale Sicherheit

Verwendung:

  • Ermöglicht einfaches und sicheres Aufspannen von Kompakt- und Grobreinigungsscheiben auf den Geradschleifer

Empfehlung:

  • 905335 S6/H8/L67 SS596
  • 905336 S6/H13/L52 SS597
  • 905337 S8/H13/L67 SS598

Besonderheiten:
  • Einfache Handhabung
  • Maximale Sicherheit