Tyrolit accessoire pour disque de décapage S6/H8/L67

Réf.: 905335
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 905335
EAN / GTIN 9003179053359
Réf. fabricant 905335
Article hors catalogue L50140 100006
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Cet adaptateur PREMIUM permet de fixer les disques de nettoyage compacts et grossiers sur la meuleuse droite. Une manipulation simple et la plus grande sécurité possible pour l’utilisateur sont garanties. Veuillez tenir compte à cet effet de la vitesse de rotation maximale autorisée de votre outil.

Caractéristique(s):

  • Forme: 100 SS 00596 Outil de ponçage R/3
  • Matériaux compatibles: Indépendant du matériau
  • Gamme de produits: PREMIUM
  • Spécification : Unité de vente = 1 pièce
  • Diamètre: 6 mm
  • Outil pour: meuleuse droite

Avantage(s):

  • Maniement simple
  • Une sécurité maximale

Utilisation:

  • Permet de fixer facilement et en toute sécurité les disques de nettoyage compacts et grossiers sur la meuleuse droite.

Recommandation(s):

  • 905335 S6/H8/L67 SS596
  • 905336 S6/H13/L52 SS597
  • 905337 S8/H13/L67 SS598

Particularités:
  • Maniement simple
  • Une sécurité maximale