Napinacz poziomy, czarny

Nr art.: 90506
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 90506
EAN / GTIN 4020772090500
Numer producenta 90506
Numer L L30100 234
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Napinacz poziomy, czarny, z otwartym ramieniem mocującym i poziomą podstawą.
Matowa czarna powierzchnia. Nity ze stali nierdzewnej, które w rozmiarach 2 i 3 poruszają się w utwardzanych powierzchniowo tulejach łożyskowych. Smarowano łożyska.
Ergonomiczny, odporny na olej, czarny uchwyt z dużym podparciem dla dłoni i miękkim elementem. Zabezpieczenie przed zgubieniem śruby dociskowej na końcu ramienia napinającego.
W komplecie z hartowaną, matowoczarna śrubą dociskową nr 6890B.

Cecha szcz.:

  • Wielkość: 2
  • F1: 1,0 kN
  • F2: 1,2 kN
  • Śruba dociskowa: M6x46
  • Masa: 185 g
  • Rozmiar: 2
  • A: 6
  • B: 64
  • C: 26,0
  • D: 5,6
  • D1: 5,6
  • E: 32,0
  • F: 16,0
  • H: 24,0
  • H1: 45,0
  • H2: 66,3
  • HW min.: -2,6
  • Maks. HW: 5,0
  • I: 13,2
  • K: 6,00
  • L: 12,7
  • L1: 162
  • M: 19,5-29,5
  • M1: 28,5
  • N: 42,0
  • P: 38,0
  • α: 90°