Clemă orizontală, neagră

Cod articol.: 90506
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 90506
EAN / GTIN 4020772090500
Număr producător 90506
L-Număr L30100 234
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Clemă orizontală, neagră, cu braț de susținere deschis și picior orizontal.
Finisaj negru mat. Nituri din oțel inoxidabil care rulează în bucșe întărite în carcasă pe dimensiunile 2 și 3. Punctele de lagăr sunt lubrifiate.
Mâner ergonomic, rezistent la ulei, negru, cu suport mare pentru mâini și componentă moale. Protecție împotriva pierderii șurubului de fixare de la capătul brațului de tensionare.
Complet cu șurub de contact negru mat, temperat, nr. 6890B.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 2
  • F1: 1,0kN
  • F2: 1,2kN
  • Șurub de fixare: M6x46
  • greutate: 185 g
  • Dimensiuni: 2
  • A: 6
  • B: 64
  • C: 26,0
  • D: 5,6
  • D1: 5,6
  • E: 32,0
  • F: 16,0
  • H: 24,0
  • H1: 45,0
  • H2: 66,3
  • HW min: -2,6
  • HW max: 5,0
  • I: 13,2
  • K: 6,00
  • L: 12,7
  • L1: 162
  • M: 19,5-29,5
  • M1: 28,5
  • N: 42,0
  • P: 38,0
  • α: 90°