Vandret klemme, sort

Art.-nr.: 90506
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 90506
EAN/GTIN 4020772090500
Producentnummer 90506
L-nummer L30100 234
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Vandret klemme, sort, med åben holdearm og vandret fod.
Mat sort finish. Rustfri stål nitter, der kører i hus-hærdede bøsninger på størrelse 2 og 3. Lejesteder fedtsmurte.
Ergonomisk, olieresistent, sort håndtag med stor håndledsstøtte og blød komponent. Tabsbeskyttelse for spændeskruen for enden af spændearmen.
Komplet med hærdet, matsort kontaktskrue nr. 6890 B

Egenskab:

  • Størrelse: 2
  • F1: 1,0kN
  • F2: 1,2kN
  • Trykskrue: M6x46
  • Vægt: 185 g
  • Størrelse: 2
  • A: 6
  • B: 64
  • C: 26,0
  • D: 5,6
  • D1: 5,6
  • E: 32,0
  • F: 16,0
  • H: 24,0
  • H1: 45,0
  • H2: 66,3
  • Min. HW: -2,6
  • HW maks.: 5,0
  • I: 13,2
  • K: 6,00
  • L: 12,7
  • L1: 162
  • M: 19,5-29,5
  • M1: 28,5
  • N: 42,0
  • P: 38,0
  • α: 90°