Pince horizontale, noire

Réf.: 90506
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 90506
EAN / GTIN 4020772090500
Réf. fabricant 90506
Article hors catalogue L30100 234
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Pince horizontale, noire, avec bras de maintien ouvert et pied horizontal.
Finition noir mat. rivets acier en acier inoxydable qui fonctionnent dans des bagues cémentées sur les tailles 2 et 3. Articulation graissée.
Ergonomique, résistant à l’huile, poignée noir avec grand repose-mains et composant souple. Protection contre la perte de la vis de serrage à l’extrémité du bras tendeur.
Complet avec vis de contact noire mate trempée n° 6890B.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 2
  • F1: 1,0 kN
  • F2: 1,2 kN
  • Vis de calage: M6x46
  • Poids: 185 g
  • Réf.: 2
  • A: 6
  • B: 64
  • C: 26,0
  • D: 5,6
  • D1: 5,6
  • E: 32,0
  • F: 16,0
  • H: 24,0
  • H1: 45,0
  • H2: 66,3
  • HW min.: -2,6
  • HW maxi.: 5,0
  • I: 13,2
  • K: 6,00
  • L: 12,7
  • L1: 162
  • M: 19,5-29,5
  • M1: 28,5
  • N: 42,0
  • P: 38,0
  • α: 90°