Abrazadera horizontal, negro

Número de artículo: 90506
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 90506
EAN / GTIN 4020772090500
Número del fabricante 90506
Número L L30100 234
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Abrazadera horizontal, negra, con brazo abierto y pie horizontal.
Acabado negro mate. Remaches acero de acero inoxidable que se ejecutan en bujes endurecidos por caja en tamaños 2 y 3. Los puntos de rodamiento están engrasados.
empuñadura ergonómico, resistente al aceite, negro con gran reposapiés y componente suave. Protección contra pérdidas para el tornillo de sujeción en el extremo del brazo tensor.
Completo con tornillo de contacto negro mate templado Nº 6890B.

Característica:

  • Tamaño: 2
  • F1: 1,0 kN
  • F2: 1,2 kN
  • Tornillo de sujeción: M6x46
  • peso: 185 g
  • Tamaño: 2
  • A: 6
  • An: 64
  • C: 26,0
  • D: 5,6
  • D1: 5,6
  • E: 32,0
  • F: 16,0
  • H: 24,0
  • H1: 45,0
  • H2: 66,3
  • HW min.: -2,6
  • HW máx.: 5,0
  • I: 13,2
  • K: 6,00
  • L: 12,7
  • L1: 162
  • M: 19,5-29,5
  • M1: 28,5
  • N: 42,0
  • P: 38,0
  • α: 90°