Korytka magnetyczne

Nr art.: 90432779
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Wysokość 25 mm
Średnica całkowita 175 mm
Materiał rdzenia magnetycznego żelazo
Materiał powierzchni powierzchnia chromowana
Rodzaj produktu Podnośnik magnetyczny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 90432779
EAN / GTIN 4018754345380
Numer producenta 90432779
Numer L L60300 23
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Pewne mocowanie dzięki silnemu magnesowi.
  • Elastyczne mocowanie do wszystkich powierzchni metalowych.
  • Nadaje się do przechowywania śrub i nakrętek, a także mniejszych wkrętaków i kluczy.
  • Miska magnetyczna nadaje się do użytku w warsztatach, garażach, na placach budowy oraz w biurze.
  • STAHLWILLE: Od ponad 160 lat, jako niemiecka firma z tradycjami z Wuppertalu, dostarczamy narzędzia cenione na całym świecie za ich doskonałą jakość.
Właściwości:
  • łatwy montaż dzięki gumowanej podstawie magnetycznej
  • do śrub, gwoździ, bitów i innych drobnych elementów metalowych
  • stal chromowa
  • odporny na wodę oraz słabe kwasy i ługi

Cecha szcz.:

  • Wysokość: 22 mm
  • d: 108 mm