Cubeta magnética

Número de artículo: 90432779
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Altura 25 mm
Diámetro total 175 mm
Material núcleo del imán hierro
Material superficie cromado/a
Tipo de producto Elevador magnético

Identificación y clasificación

Número de artículo 90432779
EAN / GTIN 4018754345380
Número del fabricante 90432779
Número L L60300 23
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

  • Sujeción segura gracias al fuerte imán.
  • Fijación flexible a todas las superficies metálicas.
  • Adecuado para guardar tuercas y tornillos, así como destornilladores pequeños y llaves inglesas.
  • La bandeja magnética es adecuada para su uso en talleres, garajes, obras y oficinas.
  • STAHLWILLE: Como empresa tradicional alemana de Wuppertal, desde hace más de 160 años somos sinónimo de herramientas reconocidas en todo el mundo por su excelente calidad.
Características:
  • Fijación sencilla con base magnética engomada
  • Para tornillos, clavos, puntas y otras piezas metálicas pequeñas
  • Acero al cromo
  • Resistente al agua y a los ácidos y álcalis débiles

Característica:

  • Altura: 22 mm
  • d: 108 mm