Magnetická miska

Artiklové číslo: 90432779
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 25 mm
Průměr celkový 175 mm
Materiál magnetické jádro železo
Materiál povrch chromované
Druh produktu Magnetický zvedák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 90432779
EAN / GTIN 4018754345380
Číslo výrobce 90432779
L-číslo L60300 23
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Bezpečné uchycení díky silnému magnetu.
  • Pružné upevnění na všechny kovové povrchy.
  • Vhodný pro uložení matic a šroubů, ale i menších šroubováků a klíčů.
  • Magnetický zásobník je vhodný pro použití v dílně, garáži, na stavbě i v kanceláři.
  • STAHLWILLE: Jako tradiční německá firma z Wuppertalu jsme již více než 160 let synonymem pro nářadí, které je celosvětově uznávané pro svou vynikající kvalitu.
Vlastnosti::
  • Jednoduché upevnění pomocí pogumované magnetické základny
  • Pro šrouby, hřebíky, bity a další malé kovové díly.
  • Chromová ocel
  • Odolnost vůči vodě a slabým kyselinám a zásadám

Charakteristika:

  • Výška: 22 mm
  • d: 108 mm