Releu magnetic

Cod articol.: 90432779
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime 25 mm
Diametru total 175 mm
Material miez magnetic fier
Material suprafață cromat
Tip produs Dispozitive de ridicare magnetice

Identificare și clasificare

Cod articol 90432779
EAN / GTIN 4018754345380
Număr producător 90432779
L-Număr L60300 23
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Prindere sigură datorită magnetului puternic.
  • Fixare flexibilă pe toate suprafețele metalice.
  • Potrivit pentru depozitarea piulițelor și șuruburilor, precum și a șurubelnițelor și cheilor mai mici.
  • Tava magnetică este potrivită pentru utilizarea în ateliere, în garaj, pe șantiere și la birou.
  • STAHLWILLE: Fiind o companie germană tradițională din Wuppertal, de peste 160 de ani suntem sinonimi cu unelte recunoscute la nivel mondial pentru calitatea lor excelentă.
Caracteristici:
  • Fixare simplă cu bază magnetică cauciucată
  • Pentru șuruburi, cuie, biți și alte piese metalice mici
  • Oţel cromat
  • Rezistent la apă și la acizi și baze slabe

Caracteristică:

  • Înălţime: 22 mm
  • d: 108 mm