• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Magnetschale

Artikel-Nr.: 90432779
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Höhe 25 mm
Durchmesser gesamt 175 mm
Material Magnetkern Eisen
Material Oberfläche verchromt
Produktart Magnetheber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 90432779
EAN / GTIN 4018754345380
Herstellernummer 90432779
L-Nummer L60300 23
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sicherer Halt dank des starken Magnets.
  • Flexible Anbringung an alle metallischen Oberflächen.
  • Geeignet zur Aufbewahrung von Schrauben und Muttern und auch von kleineren Schraubendrehern und Schraubenschlüsseln.
  • Die Magnetschale eignet sich zur Nutzung in Werkstätten, in der Garage, auf Baustellen und im Büro.
  • STAHLWILLE: Seit über 160 Jahren stehen wir als deutsches Traditionsunternehmen aus Wuppertal für Werkzeug, das weltweit für seine exzellente Qualität geschätzt wird.
Eigenschaften:
  • einfache Befestigung mit gummiertem Magnetfuß
  • für Schrauben, Nägel, Bits und andere metallische Kleinteile
  • Chromstahl
  • beständig gegen Wasser sowie schwache Säuren und Laugen

Merkmal:

  • Höhe: 22 mm
  • d: 108 mm