Mikroszlifierka jednoręczna ∙ Długość: 131,5 mm

Nr art.: 9032MK
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 9032MK
EAN / GTIN 4000896248346
Numer producenta 9032MK
Numer L L60140 5746
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Application:
Precise processing of workpieces even in areas with very restricted access
  • Long service life thanks to Kevlar blades
  • Hose length: 1500 mm
  • Air connection inlet: Inside thread 12.91 mm (1/4″)
  • Coupler plug: Nominal size 7.2 (included)
  • Hose diameter (recommended): 5 mm
  • Working pressure (bar): 6.3
  • Sound power level: 86.4 db(A) Lp W
  • Vibration acceleration: 0.80 m/s2
  • Collet chuck: 3 mm
  • Power in watts: 190 Watt
  • Dimensions / length: 131.5 mm
  • Net weight: 0.23 kg
  • Sound pressure level: 80.4 dB(A) Lp A
  • Revolutions per minute: 60000
  • Air requirement: 75 l/min (1.2 l/sec)