Micro-meuleuse

Réf.: 9032MK
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
Référence article 9032MK
EAN / GTIN 4000896248346
Réf. fabricant 9032MK
Article hors catalogue L60140 5746
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

Utilisation :
Usinage précis de pièces à travailler, même dans les espaces étroits
  • Longue durée de vie grâce aux lamelles en Kevlar
  • Longueur de tuyau : 1500 mm
  • Entrée du raccord d'air: Filetage intérieur 12,91 mm (1/4″)
  • Raccord : Taille nominale 7,2 (inclus)
  • Diamètre de tuyau (recommandé) : 5 mm
  • Pression de service (bar) : 6.3
  • Niveau de puissance acoustique (avec pression de service): 86.4 db(A) Lp W
  • Accélération de vibration : 0.80 m/s2
  • Mandrin: 3 mm
  • Puissance watts: 190 Watt
  • Dimensions / longueur : 131.5 mm
  • Poids net (kg): 0.23 kg
  • Niveau de pression acoustique (avec pression de service): 80.4 dB(A) Lp A
  • Tours/minute : 60000
  • Quantité d'air nécessaire [l/min]: 75 l/min (1.2 l/sec)