Microsmerigliatrice

Codice art.: 9032MK
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 9032MK
EAN / GTIN 4000896248346
Codice del produttore 9032MK
Numero-L L60140 5746
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Lavorazione precisa di pezzi da lavorare anche in spazi ristretti
  • Lunga durata grazie alle lamelle in Kevlar
  • Lunghezza tubo: 1500 mm
  • Attacco ingresso aria: Filetto interno 12,91 mm (1/4″)
  • Spina di connessione: Dimensione nominale 7,2 (inclusa)
  • Diametro tubo (raccomandato): 5 mm
  • Pressione di esercizio (bar): 6.3
  • Livello di potenza acustica (in pressione di esercizio): 86.4 db(A) Lp W
  • Accelerazione delle vibrazioni: 0.80 m/s2
  • Mandrino: 3 mm
  • Potenza watt: 190 Watt
  • Dimensioni / Lunghezza: 131.5 mm
  • Peso netto (kg): 0.23 kg
  • Livello di pressione acustica (in pressione di esercizio): 80.4 dB(A) Lp A
  • Giri/minuto: 60000
  • Fabbisogno d'aria [l/min]: 75 l/min (1.2 l/sec)