Rectificator de tije micro

Cod articol.: 9032MK
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 9032MK
EAN / GTIN 4000896248346
Număr producător 9032MK
L-Număr L60140 5746
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Prelucrarea precisă a pieselor, chiar și în condiții de spațiu restrâns
  • Durabilitate mare datorită lamelelor din Kevlar
  • Lungime furtun: 1500 mm
  • Racord de aer de admisie: Filet interior 12,91 mm (1/4″)
  • Conector de cuplare: Lăţime nominală 7,2 (inclusiv)
  • Diametru furtun (recomandat): 5 mm
  • Presiune de lucru (bar): 6.3
  • Nivel de putere acustică (la presiunea de lucru): 86.4 db(A) Lp W
  • Vibrații la accelerare: 0.80 m/s2
  • Mandrină de strângere: 3 mm
  • Putere Watt: 190 Watt
  • Dimensiuni / lungime: 131.5 mm
  • Greutate netă (kg): 0.23 kg
  • Nivelul de presiune acustică (la presiunea de lucru): 80.4 dB(A) Lp A
  • Rotaţii/minut: 60000
  • Necesarul de aer [l/min]: 75 l/min (1.2 l/sec)