Mikro tyčová bruska

Artiklové číslo: 9032MK
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 9032MK
EAN / GTIN 4000896248346
Číslo výrobce 9032MK
L-číslo L60140 5746
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

Použití:
Precizní opracování obrobků také ve stísněných prostorových podmínkách
  • Vysoká životnost díky vysoce kvalitním kevlarovým lamelám
  • Délka hadice: 1500 mm
  • Vzduchová přípojka vstup: Vnitřní závit 12,91 mm (1/4″)
  • Spojovací konektor: Jmenovitá velikost 7,2 (včetně)
  • Průměr hadice (doporučeno): 5 mm
  • Pracovní tlak [bar]: 6.3
  • Hladina akustického výkonu (při provozním tlaku): 86.4 db(A) Lp W
  • Vibrační zrychlení: 0.80 m/s2
  • Sklíčidlo: 3 mm
  • Výkon W: 190 Watt
  • Rozměry / délka: 131.5 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.23 kg
  • Hladina akustického tlaku (při provozním tlaku): 80.4 dB(A) Lp A
  • Otáčky/Minuta: 60000
  • Spotřeba vzduchu [l/min]: 75 l/min (1.2 l/sec)