Microamoladora

N.º do artigo: 9032MK
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Número do artigo 9032MK
EAN/GTIN 4000896248346
Número do fabricante 9032MK
Número L L60140 5746
Fabricante/responsável HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrição

Descrição:

Aplicación:
Mecanizado preciso de piezas de trabajo incluso en condiciones de espacio reducidas
  • Larga vida útil gracias a las láminas Kevlar
  • Longitud de manguera: 1500 mm
  • Entrada de conexión de aire: Rosca interior de 12,91 mm (1/4″)
  • Enchufe de acoplamiento: Diámetro nominal 7,2 (incluido)
  • Diámetro de la manguera (recomendado): 5 mm
  • Presión de servicio (bar): 6.3
  • Nivel de potencia sonora (con presión de servicio): 86.4 db(A) Lp W
  • Aceleración de la vibración: 0.80 m/s2
  • Mandril: 3 mm
  • Potencia Vatio: 190 Watt
  • Dimensiones / longitud: 131.5 mm
  • Peso neto (kg): 0.23 kg
  • Nivel de presión sonora (con presión de servicio): 80.4 dB(A) Lp A
  • Revoluciones por minuto: 60000
  • Consumo de aire [l/min]: 75 l/min (1.2 l/sec)

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados