• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Wkrętarka grzechotkowa ∙ Zabierak kwadratowy masywny 1/4 cala (6,3 mm) ∙ Długość: 179 mm

Nr art.: 9020-2
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
Gwint przyłączający NPT
Przyłącze pneumatyczne 1/4 cal
Maksymalne ciśnienie robocze 6,3 bar
Maksymalne zapotrzebowanie powietrza 180 l/min
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 89 dB
Moment obrotowy, maks. 35 Nm
Prędkość obrotowa, maks. 170 min-1
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Kolor żółty; czarny
Rozmiar 1/4
Rodzaj produktu Wkrętarka
Długość całkowita 179 mm
Moment obrotowy 1
Prędkość obrotowa 1
Rodzaj uchwytu narzędziowego 4-kątne
Maks. wibracje wg EN 3,3 m/s2
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 83 dB
Cechy szczególne / wyposażenie Do pracy w ciasnych miejscach
Przełączanie na obroty prawe/lewe tak
Masa całkowita 0,5 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9020-2
EAN / GTIN 4000896109432
Numer producenta 9020-2
Numer L L60140 511
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Reduced vibrations
  • Air connection inlet: Inside thread 12.91 mm (1/4″)
  • Coupler plug: Nominal size 7.2 (included)
  • Working pressure (bar): 6.3
  • Sound power level: 89 db(A) Lp W
  • Vibration acceleration: 3.30 m/s2
  • Forward and reverse: single-stage (right/left)
  • Cold insulated handle
  • Output: Square, solid 6.3 mm (1/4 inch)
  • Dimensions / length: 179 mm
  • Net weight: 0.5 kg
  • Tightening torque max.: 35 Nm
  • Sound pressure level: 83 dB(A) Lp A
  • Revolutions per minute: 170
  • Air requirement: 180 l/min (3 l/sec)