• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ratschenschrauber ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant massiv ∙ Länge: 179 mm

Artikel-Nr.: 9020-2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Anschlussgewinde NPT
Druckluft-Anschluss 1/4 Zoll
Arbeitsdruck max. 6,3 bar
Luftbedarf max. 180 l/min
Arbeitsgeräusch 89 dB
Drehmoment, max. 35 Nm
Drehzahl, max. 170 min-1
Energieversorgung Druckluftbetrieben
Farbe gelb; schwarz
Größe 1/4
Produktart Schrauber
Länge gesamt 179 mm
Drehmoment 1
Drehzahl 1
Ausführung Werkzeugaufnahme Vierkant
Vibration max. nach EN 3,3 m/s2
Arbeitsgeräusch 83 dB
Besonderheit / Ausstattung Für beengte Arbeitssituation
Rechts-/Linkslauf umstellbar ja
Gewicht gesamt 0,5 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 9020-2
EAN / GTIN 4000896109432
Herstellernummer 9020-2
L-Nummer L60140 511
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vibrationsarm
  • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
  • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
  • Betriebsdruck (bar): 6.3
  • Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 89 db(A) Lp W
  • Vibrationsbeschleunigung: 3.30 m/s2
  • Rechts-/Linkslauf: einstufig (rechts/links)
  • Kälteisolierender Griff
  • Abtrieb: Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 179 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.5 kg
  • Anzugs-Drehmoment maximal: 35 Nm
  • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 83 dB(A) Lp A
  • Umdrehungen/Minute: 170
  • Luftbedarf [l/min]: 180 l/min (3 l/sec)