Avvitatore a cricchetto ∙ Attacco quadro, massiccio, 6,3 mm (1/4 di pollice) ∙ 179 mm

Codice art.: 9020-2
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
Filettatura di raccordo NPT
Raccordo pneumatico 1/4 pollici
Pressione di lavoro max. 6,3 bar
Fabbisogno massimo d’aria 180 l/min
Rumorosità 89 dB
Coppia, max. 35 Nm
Numero di giri, max. 170 min-1
Alimentazione Funzionamento ad aria compressa
Colore yellow; black
Dimensione 1/4
Tipo di prodotto Avvitatore
Lunghezza complessiva 179 mm
Coppia 1
Numero di giri 1
Esecuzione del portautensili quadro
Vibrazioni max. secondo EN 3,3 m/s2
Rumorosità 83 dB
Particolarità/apparecchiature Per situazioni di lavoro limitate
Rotazione reversibile in senso orario/antiorario si
Peso totale 0,5 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo 9020-2
EAN / GTIN 4000896109432
Codice del produttore 9020-2
Numero-L L60140 511
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Vibrazioni ridotte
  • Attacco ingresso aria: Filetto interno 12,91 mm (1/4″)
  • Spina di connessione: Dimensione nominale 7,2 (inclusa)
  • Pressione di esercizio (bar): 6.3
  • Livello di potenza acustica (in pressione di esercizio): 89 db(A) Lp W
  • Accelerazione delle vibrazioni: 3.30 m/s2
  • Rotazione destrorsa e sinistrorsa: a uno stadio (in senso orario/antiorario)
  • Impugnatura con isolamento dal freddo
  • Presa di forza: Attacco quadro, massiccio, 6,3 mm (1/4 di pollice)
  • Dimensioni / Lunghezza: 179 mm
  • Peso netto (kg): 0.5 kg
  • Coppia di serraggio massima: 35 Nm
  • Livello di pressione acustica (in pressione di esercizio): 83 dB(A) Lp A
  • Giri/minuto: 170
  • Fabbisogno d'aria [l/min]: 180 l/min (3 l/sec)

Prodotti correlati