Clé à rochets ∙ Carré massif 6,3 mm (1/4 pouce) ∙ 179 mm

Réf.: 9020-2
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
Anschlussgewinde NPT
Druckluft-Anschluss 1/4 Zoll
Arbeitsdruck max. 6,3 bar
Luftbedarf max. 180 l/min
Arbeitsgeräusch 89 dB
Drehmoment, max. 35 Nm
Drehzahl, max. 170 min-1
Energieversorgung Druckluftbetrieben
Farbe gelb; schwarz
Größe 1/4
Produktart Schrauber
Länge gesamt 179 mm
Drehmoment 1
Drehzahl 1
Ausführung Werkzeugaufnahme Vierkant
Vibration max. nach EN 3,3 m/s2
Arbeitsgeräusch 83 dB
Besonderheit / Ausstattung Für beengte Arbeitssituation
Rechts-/Linkslauf umstellbar oui
Gewicht gesamt 0,5 kg

Identification et classification

Référence article 9020-2
EAN / GTIN 4000896109432
Réf. fabricant 9020-2
Article hors catalogue L60140 511
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Vibrations réduites
  • Entrée du raccord d'air: Filetage intérieur 12,91 mm (1/4″)
  • Raccord : Taille nominale 7,2 (inclus)
  • Pression de service (bar) : 6.3
  • Niveau de puissance acoustique (avec pression de service): 89 db(A) Lp W
  • Accélération de vibration : 3.30 m/s2
  • Rotation droite / gauche : à un niveau (droite et gauche)
  • Poignée isolée contre le froid
  • Sortie : Carré massif 6,3 mm (1/4 pouce)
  • Dimensions / longueur : 179 mm
  • Poids net (kg): 0.5 kg
  • Couple de serrage maximal : 35 Nm
  • Niveau de pression acoustique (avec pression de service): 83 dB(A) Lp A
  • Tours/minute : 170
  • Quantité d'air nécessaire [l/min]: 180 l/min (3 l/sec)