Cleste pneumatic

Cod articol.: 9020-2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Racord filetat NPT
Racord de aer comprimat 1/4 inch
Presiune de lucru maxim 6,3 bar
Debit maxim de aer necesar 180 l/min
Zgomot de lucru 89 dB
Cuplu max. 35 Nm
Turaţie, max. 170 min-1
Alimentare cu energie Acționat cu aer comprimat
Culoarea galben; negru
Dimensiuni 1/4
Tip produs Șurubelniţă
Lungimea totală 179 mm
Moment de rotație 1
Turaţie 1
Execuția suportului de scule pătrat
Vibraţie max. conform EN 3,3 m/s2
Zgomot de lucru 83 dB
Caracteristici / echipament Pentru lucru în spaţii restrânse
Rotația dreapta/stânga poate fi modificată da
Greutate totală 0,5 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 9020-2
EAN / GTIN 4000896109432
Număr producător 9020-2
L-Număr L60140 511
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Vibrații reduse
  • Racord de aer de admisie: Filet interior 12,91 mm (1/4″)
  • Conector de cuplare: Lăţime nominală 7,2 (inclusiv)
  • Presiune de lucru (bar): 6.3
  • Nivel de putere acustică (la presiunea de lucru): 89 db(A) Lp W
  • Vibrații la accelerare: 3.30 m/s2
  • Rotire spre dreapta/stânga: o singură treaptă (dreapta/stânga)
  • Mâner izolat termic la rece
  • Acţionare: Pătrat masiv 6,3 mm (1/4 ţoli)
  • Dimensiuni / lungime: 179 mm
  • Greutate netă (kg): 0.5 kg
  • Moment de strângere maxim: 35 Nm
  • Nivelul de presiune acustică (la presiunea de lucru): 83 dB(A) Lp A
  • Rotaţii/minut: 170
  • Necesarul de aer [l/min]: 180 l/min (3 l/sec)