Uchwyt pionowy, czarny

Nr art.: 90175
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 90175
EAN / GTIN 4020772090173
Numer producenta 90175
Numer L L30100 278
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Uchwyt pionowy, czarny, z otwartym ramieniem mocującym i poziomą podstawą.
Matowa czarna powierzchnia. Nity ze stali nierdzewnej, które w rozmiarach 2 i 3 poruszają się w utwardzanych powierzchniowo tulejach łożyskowych. Smarowano łożyska.
Ergonomiczny, odporny na olej, czarny uchwyt z dużym podparciem dla dłoni i miękkim elementem. Element mocujący z zabezpieczeniem przed przytrzaśnięciem palców. Zabezpieczenie przed zgubieniem śruby dociskowej na końcu ramienia napinającego.
W komplecie z hartowaną, matowoczarna śrubą dociskową nr 6890B.

Cecha szcz.:

  • Wielkość: 1
  • F1: 0,6 kN
  • F2: 1,1 kN
  • Śruba dociskowa: M5x38,0
  • Masa: 105 g
  • Rozmiar: 1
  • A: 5
  • B: 39
  • C: 16
  • D: 4,5
  • E: 18
  • F: 6,0
  • H: 19
  • H1: 97,5
  • HW min.: -3,7
  • Maks. HW: 1,6
  • I: 10
  • K: 5,5
  • L: -
  • L1: 61,0
  • L2: 58,0
  • M: 22,5-26
  • M1: -
  • N: 34
  • P: 27
  • α: 95°
  • α*: -