Abrazadera vertical, negro

Número de artículo: 90175
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 90175
EAN / GTIN 4020772090173
Número del fabricante 90175
Número L L30100 278
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Abrazadera vertical, negra, con brazo abierto y pie horizontal.
Acabado negro mate. Remaches acero de acero inoxidable que se ejecutan en bujes endurecidos por caja en tamaños 2 y 3. Los puntos de rodamiento están engrasados.
empuñadura ergonómico, resistente al aceite, negro con gran reposapiés y componente suave. Pieza de sujeción de seguridad con protección de dedos. Protección contra pérdidas para el tornillo de sujeción en el extremo del brazo tensor.
Completo con tornillo de contacto negro mate templado Nº 6890B.

Característica:

  • Tamaño: 1
  • F1: 0,6 kN
  • F2: 1,1 kN
  • Tornillo de sujeción: M5x38,0
  • peso: 105 g
  • Tamaño: 1
  • A: 5
  • An: 39
  • C: 16
  • D: 4,5
  • E: 18
  • F: 6,0
  • H: 19
  • H1: 97,5
  • HW min.: -3,7
  • HW máx.: 1,6
  • I: 10
  • K: 5,5
  • L: -
  • L1: 61,0
  • L2: 58,0
  • M: 22,5-26
  • M1: -
  • N: 34
  • P: 27
  • α: 95°
  • α*: -