Vertikální upínka, černá

Artiklové číslo: 90175
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 90175
EAN / GTIN 4020772090173
Číslo výrobce 90175
L-číslo L30100 278
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Vertikální upínka, černá, s otevřeným přídržným ramenem a vodorovnou nohou.
Matný černý povrch. Nýty z nerezové oceli ocel, které jsou provozovány v pouzdře kalených pouzdry o velikostech 2 a 3. Ložiskové body jsou namazané.
Ergonomický, olejum odolný, černý rukojeťí s velkou opěrkou rukou a měkkou součástí. Bezpečnostní upínací díl s ochranou prstů. Ochrana proti ztrátě upínacího šroubu na konci napínacího ramene.
Kompletní s temperovaným, matně černou kontaktním šroubem č. 6890B.

Charakteristika:

  • Velikost: 1
  • F1: 0,6 kN
  • F2: 1,1 kN
  • Upínací šroub: M5x38,0
  • hmotnost: 105 g
  • Velikost: 1
  • A: 5
  • Š: 39
  • C: 16
  • D: 4,5
  • E: 18
  • F: 6,0
  • H: 19
  • H1: 97,5
  • HW min: -3,7
  • HW max: 1,6
  • I: 10
  • K: 5,5
  • L: -
  • L1: 61,0
  • L2: 58,0
  • M: 22,5-26
  • M1: -
  • N: 34
  • P: 27
  • α: 95°
  • α*: -