• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Senkrechtspanner, schwarz

Artikel-Nr.: 90175
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 90175
EAN / GTIN 4020772090173
Herstellernummer 90175
L-Nummer L30100 278
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Senkrechtspanner, schwarz, mit offenem Haltearm und waagrechtem Fuß.
Mattschwarze Oberfläche. Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei den Größen 2 und 3 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger, schwarzer Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit vergüteter, mattschwarzer Andrückschraube Nr. 6890B.

Merkmal:

  • Größe: 1
  • F1: 0,6 kN
  • F2: 1,1 kN
  • Andrückschraube: M5x38,0
  • Gewicht: 105 g
  • Größe: 1
  • A: 5
  • B: 39
  • C: 16
  • D: 4,5
  • E: 18
  • F: 6,0
  • H: 19
  • H1: 97,5
  • HW min.: -3,7
  • HW max.: 1,6
  • I: 10
  • K: 5,5
  • L: -
  • L1: 61,0
  • L2: 58,0
  • M: 22,5-26
  • M1: -
  • N: 34
  • P: 27
  • α: 95°
  • α*: -