Vertikal klemme, sort

Art.-nr.: 90175
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 90175
EAN/GTIN 4020772090173
Producentnummer 90175
L-nummer L30100 278
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Vertikal klemme, sort, med åben holdearm og vandret fod.
Mat sort finish. Rustfri stål nitter, der kører i hus-hærdede bøsninger på størrelse 2 og 3. Lejesteder fedtsmurte.
Ergonomisk, olieresistent, sort håndtag med stor håndledsstøtte og blød komponent. Sikkerhed spændestykke med fingerbeskyttelse. Tabsbeskyttelse for spændeskruen for enden af spændearmen.
Komplet med hærdet, matsort kontaktskrue nr. 6890 B

Egenskab:

  • Størrelse: 1
  • F1: 0,6kN
  • F2: 1,1kN
  • Trykskrue: M5x38,0
  • Vægt: 105 g
  • Størrelse: 1
  • A: 5
  • B: 39
  • C: 16
  • D: 4,5
  • E: 18
  • F: 6,0
  • H: 19
  • H1: 97,5
  • Min. HW: -3,7
  • HW maks.: 1,6
  • I: 10
  • K: 5,5
  • L: -
  • L1: 61,0
  • L2: 58,0
  • M: 22,5-26
  • M1: -
  • N: 34
  • P: 27
  • α: 95°
  • α*: -