{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Człon | Do śrub z łbem 6-kątnym | |
| Materiał | stal chromowo-molibdenowa | |
| Właściwości | Nadaje się do transportu lotniczego | |
| Opakowanie | walizka | |
| Kolor | Niebieskie; Szare | |
| Do zastosowania maszynowego | tak | |
| Rozmiar napędu, Stempel czworokątny | 1/2 cala | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym | 13 mm | |
| Cechy szczególne, Do śrub z łbem 6-kątnym | Z funkcją przytrzymywania śruby | |
| Rodzaj produktu | przegub Cardana; Klucz nasadowy; Przedłużka | |
| Długość całkowita L | 215 mm; 435 mm; 62 mm | |
| Napęd | Stempel czworokątny |
| Numer artykułu | 900S | |
| EAN / GTIN | 4000896057153 | |
| Numer producenta | 900S | |
| Numer L | L60140 1821 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |
Klucze udarowe, klucze mechaniczne, nasadki ∙ sześciokątne 900S-13 ∙ 900S-14 ∙ 900S-16 ∙ 900S-17 ∙ 900S-18 ∙ 900S-19 ∙ 900S-21 ∙ 900S-22 ∙ 900S-24 ∙ 900S-27
Wkrętarki mechaniczne, klucze, nasadki ∙ sześciokątne 900SLG-13 ∙ 900SLG-16 ∙ 900SLG-17 ∙ 900SLG-18 ∙ 900SLG-19 ∙ 900SLG-21 ∙ 900SLG-22 ∙ 900SLG-24 ∙ 900SLG-27
Przedłużka do klucza udarowego i wkrętarki mechanicznej 9005S-5
Klucz udarowy, wkrętarka mechaniczna, łącznik przegubowy 9006S
Sprężyna zabezpieczająca 900S-HF1530 ∙ 900S-HF814