{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Výstup | Pro šrouby s vnějším šestihranem | |
| Materiál | chrom-molybdenová ocel | |
| Vlastnosti | Schopen letecké přepravy | |
| Obal | kufříky | |
| Barva | Modrá; Šedá | |
| Vhodné k použití ve strojích | ano | |
| Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran | 1/2 palce | |
| Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem | 13 mm | |
| Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnějším šestihranem | S funkcí držáku šroubů | |
| Druh produktu | kardanový hřídel; Nástrčné klíče; Prodloužení | |
| Celková délka L | 215 mm; 435 mm; 62 mm | |
| Pohon | Vnitřní čtyřhran |
| Katalogové číslo | 900S | |
| EAN / GTIN | 4000896057153 | |
| Číslo výrobce | 900S | |
| L-číslo | L60140 1821 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |