{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Lastnost | primerno za letalski transport | |
| Embalaža | Kovčki | |
| Barva | modra; sive | |
| Primerno za strojno uporabo | Da | |
| Število orodij | 23 | |
| Velikost pogona, notranji 4-kotnik | 1/2 cole | |
| Zev ključa, za vijake z zunanjim šestkotnikom | 13 mm | |
| Posebnosti, za vijake z zunanjim šestkotnikom | s funkcijo držanja vijakov | |
| Vrsta izdelka | kardanski zglob; nasadni ključ; podaljšek | |
| Material | krommolibdenovo jeklo | |
| Skupna dolžina L | 215 mm; 435 mm; 62 mm | |
| Garnitura | da | |
| Pogon | notranji 4-kotnik | |
| Pogon | za vijake z zunanjim šestkotnikom |
| Številka izdelka | 900S | |
| EAN/GTIN | 4000896057153 | |
| Številka proizvajalca | 900S | |
| L-število | L60140 1821 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |