{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Udgang | til skruer med udvendig sekskant | |
| Materiale | krom-mylobdæn-stål | |
| Egenskab | egnet til flytransport | |
| Emballage | kuffert | |
| Farve | blå; grå | |
| Egnet til maskinbrug | ja | |
| Drevstørrelse, indvendig firkant | 1/2 tomme | |
| Nøglestørrelse, til skruer med udvendig sekskant | 13 mm | |
| Bemærk, til skruer med udvendig sekskant | med skrueholderfunktion | |
| Produkttype | kardanled; topnøgleindsats; forlænger | |
| Samlet længde L | 215 mm; 435 mm; 62 mm | |
| Drev | indvendig firkant |
| Artikelnummer | 900S | |
| EAN/GTIN | 4000896057153 | |
| Producentnummer | 900S | |
| L-nummer | L60140 1821 | |
| Producent/ansvarlig person | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |