Serie di inserti chiave a bussola per avvitatori ad impulso ∙ Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice) ∙ Profilo trazione esagono esterno ∙ 435 mm x 215 mm x 62 mm

Codice art.: 900S
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
Uscita Per viti a esagono esterno
Materiale acciaio al cromo-molibdeno
Caratteristica Es. idonea al trasporto aereo
Imballaggio Valigetta
Per l´uso con macchina si
Dimensioni del motore, Quadro interno 1/2 pollice
Apertura chiave, Per viti a esagono esterno 13 mm
Particolarità, Per viti a esagono esterno Con funzione di bloccaggio della vite
Trasmissione Quadro interno

Identificazione e classificazione

Codice articolo 900S
EAN / GTIN 4000896057153
Codice del produttore 900S
Numero-L L60140 1821
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Cassetta in metallo (blu HAZET)
  • Alloggiamento in schiuma espansa morbida bicomponente
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice)
  • Presa di forza: Profilo trazione esagono esterno
  • Apertura chiave: ∙ 13 – 27
  • Dimensioni / Lunghezza: 435 mm x 215 mm x 62 mm
  • Peso netto (kg): 6.93 kg
  • Per utilizzo con avvitadadi ad impulso
  • Numero utensili: 23

Fornitura:

Inserto chiave a bussola per avvitatori ad impulso ∙ Ad esagono 900S-13 ∙ 900S-14 ∙ 900S-16 ∙ 900S-17 ∙ 900S-18 ∙ 900S-19 ∙ 900S-21 ∙ 900S-22 ∙ 900S-24 ∙ 900S-27
Inserto chiave a bussola per avvitatori ad impulso ∙ Ad esagono 900SLG-13 ∙ 900SLG-16 ∙ 900SLG-17 ∙ 900SLG-18 ∙ 900SLG-19 ∙ 900SLG-21 ∙ 900SLG-22 ∙ 900SLG-24 ∙ 900SLG-27
Prolunga per avvitatore ad impulso 9005S-5
Snodo per avvitatore ad impulso 9006S
Molla di sicurezza 900S-HF1530 ∙ 900S-HF814