Softshell jacket uvex suXXeed multifunction Yellow/High-vis yellow XXL

Nr art.: 8972713
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
Odcień, Żółty Żółto-pomarańczowy
Seria uvex suXXeed multifunction
Oznaczenie producenta uvex suXXeed multifunction high-visibility
Kolor żółty
Rodzaj zastosowania Ochrona przed ogniem; Funkcja ostrzegawcza
Wielkości międzynarodowe, Unisex 2XL
Rodzaj produktu Kurtka
Właściwości odblaskowy; oddychająca
Rodzaj Unisex
Norma DIN EN ISO 11612; EN 61482-1-2; EN ISO 20471
Kategoria ochrony III

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 8972713
EAN / GTIN 4049358704785
Numer producenta 8972713
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

Neither heat nor short-circuit electric arcing can damage the flame-retardant material. At the same time, the high rise arm design ensures that this all-rounder keeps up with every movement. So you are as flexible as the applications covered by this collection. Whether in the electrical, automotive or steel industry, the uvex suXXeed multifunction collection fulfils our mission of protecting people.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Stójka z ochroną podbródka
  • Ukryty zamek błyskawiczny z przodu z dodatkowym zapięciem na rzep
  • 2 kieszenie boczne
  • po lewej stronie 1 kieszeń na piersi z ukrytym zamkiem błyskawicznym
  • regulowana szerokość mankietów

Cechy zapewniające komfort

  • Kurtka softshellowa z wielofunkcyjną ochroną na okres przejściowy
  • wodoodporny, wiatroszczelny i oddychający

Cechy zabezpieczające

  • EN ISO 11611 klasa 2-A1
  • EN ISO 11612 A1, B1, C2, F2
  • EN 1149-5:2018
  • IEC 61482-2:2020 APC-1
  • EN ISO 20471:2013 + A1:2016, klasa 2

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "uvex suXXeed multifunction" Zobacz wszystkie