Work jacket uvex suXXeed multifunction Yellow/High-vis yellow 5XL

Nr art.: 8942816
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Żółty Żółty janowcowy
Seria uvex suXXeed multifunction
Oznaczenie producenta uvex suXXeed multifunction high-visibility
Kolor Żółty
Skład tkaniny Wiskoza
Rodzaj zastosowania Ochrona przed ogniem; Funkcja ostrzegawcza
Wielkości międzynarodowe, Unisex 5XL
Rodzaj produktu Kurtka
Właściwości odblaskowy
Rodzaj Unisex
Norma DIN EN ISO 11612; EN 61482-1-2; EN ISO 20471
Kategoria ochrony III

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 8942816
EAN / GTIN 4049358706536
Numer producenta 8942816
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

Neither heat nor short-circuit electric arcing can damage the flame-retardant material. At the same time, the high rise arm design ensures that this all-rounder keeps up with every movement. So you are as flexible as the applications covered by this collection. Whether in the electrical, automotive or steel industry, the uvex suXXeed multifunction collection fulfils our mission of protecting people.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • sportowa kurtka wielofunkcyjna
  • Stojący kołnierz
  • Szaleństwo leasingowe
  • wszystkie elementy zamykające są zakryte
  • czarny kontrast
  • 2 zamykane kieszenie na piersi, 2 kieszenie boczne, 1 kieszeń wewnętrzna
  • Regulowana szerokość rękawa za pomocą zatrzasku
  • Elementy elastyczne w plecach
  • 2 taśmy odblaskowe na rękawach i tułowiu oraz 1 taśma odblaskowa na ramieniu
  • wyhaftowane piktogramy

Cechy zapewniające komfort

  • bardzo dobre zarządzanie wilgocią dzięki zawartości Lyocell®
  • przyjemne uczucie na skórze
  • sportowy krój
  • dynamiczna stylistyka
  • materiał ultralekki

Cechy zabezpieczające

  • EN ISO 11612:2015 A1, B1, C1, E2, F1
  • EN ISO 11611:2015 Klasa 1 – A1
  • EN 1149-5:2018, EN 1149-3:2004
  • IEC 61482-2:2020 APC-1
  • IEC 61482-2:2020 APC-2 w połączeniu z artykułami 17237, 17238 lub 17239 (koszulka polo z długim rękawem)
  • EN 13084:2005 + A1:2009 Typ 6
  • EN ISO 20471:2013 + A1:2016, klasa 2
  • EN ISO 20471:2013 + A1:2016 Klasa 3 w połączeniu z artykułem 89575 (spodnie robocze) lub artykułem 89649 (spodnie z szelkami)