• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

Work jacket uvex suXXeed multifunction Yellow/High-vis yellow 6XL

Nr art.: 8942817
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Odcień, Żółty Żółty janowcowy
Seria uvex suXXeed multifunction
Oznaczenie producenta uvex suXXeed multifunction high-visibility
Kolor Żółty
Skład tkaniny Wiskoza
Rodzaj zastosowania Ochrona przed ogniem; Funkcja ostrzegawcza
Wielkości międzynarodowe, Unisex 6XL
Rodzaj produktu Kurtka
Właściwości odblaskowy
Rodzaj Unisex
Norma DIN EN ISO 11612; EN 61482-1-2; EN ISO 20471
Kategoria ochrony III

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 8942817
EAN / GTIN 4049358706543
Numer producenta 8942817
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

Neither heat nor short-circuit electric arcing can damage the flame-retardant material. At the same time, the high rise arm design ensures that this all-rounder keeps up with every movement. So you are as flexible as the applications covered by this collection. Whether in the electrical, automotive or steel industry, the uvex suXXeed multifunction collection fulfils our mission of protecting people.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • sportowa kurtka wielofunkcyjna
  • Stojący kołnierz
  • Szaleństwo leasingowe
  • wszystkie elementy zamykające są zakryte
  • czarny kontrast
  • 2 zamykane kieszenie na piersi, 2 kieszenie boczne, 1 kieszeń wewnętrzna
  • Regulowana szerokość rękawa za pomocą zatrzasku
  • Elementy elastyczne w plecach
  • 2 taśmy odblaskowe na rękawach i tułowiu oraz 1 taśma odblaskowa na ramieniu
  • wyhaftowane piktogramy

Cechy zapewniające komfort

  • bardzo dobre zarządzanie wilgocią dzięki zawartości Lyocell®
  • przyjemne uczucie na skórze
  • sportowy krój
  • dynamiczna stylistyka
  • materiał ultralekki

Cechy zabezpieczające

  • EN ISO 11612:2015 A1, B1, C1, E2, F1
  • EN ISO 11611:2015 Klasa 1 – A1
  • EN 1149-5:2018, EN 1149-3:2004
  • IEC 61482-2:2020 APC-1
  • IEC 61482-2:2020 APC-2 w połączeniu z artykułami 17237, 17238 lub 17239 (koszulka polo z długim rękawem)
  • EN 13084:2005 + A1:2009 Typ 6
  • EN ISO 20471:2013 + A1:2016, klasa 2
  • EN ISO 20471:2013 + A1:2016 Klasa 3 w połączeniu z artykułem 89575 (spodnie robocze) lub artykułem 89649 (spodnie z szelkami)

Z tej samej serii "uvex suXXeed multifunction" Zobacz wszystkie