• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Veste Softshell uvex suXXeed multifonction jaune, jaune avertissement XXL

Réf.: 8972713
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Teinte, Jaune Jaune soleil
Série uvex suXXeed multifunction
Référence fabricant uvex suXXeed multifunction high-visibility
Couleur Jaune
Type d’application protection ignifuge; signalisation
Taille internationale, Unisexe 2XL
Type de produit vestes
Caractéristiques respirant; réfléchissant
Sexe Unisexe
Norme DIN EN ISO 11612; EN 61482-1-2; EN ISO 20471
Catégorie de protection III

Identification et classification

Référence article 8972713
EAN / GTIN 4049358704785
Réf. fabricant 8972713
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

Le tissu difficilement inflammable résiste à la chaleur et aux arcs électriques. De même, la conception des manches « High-Rise » veille à ce que ce modèle polyvalent accompagne tous les mouvements. Vous êtes ainsi tout aussi flexible que les champs d'application de cette collection. Que ce soit dans l'industrie électrique, automobile ou de l'acier, la collection uvex suXXeed multifunction remplit notre mission « protecting people ».

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Col montant avec protège-menton
  • Fermeture à glissière dissimulée sur le devant, avec une fermeture auto-agrippante supplémentaire
  • 2 poches latérales
  • à gauche : 1 poche de poitrine avec fermeture éclair dissimulée
  • largeur du bas des manches réglable

Caractéristiques de confort

  • Veste softshell offrant une protection polyvalente pour la mi-saison
  • hydrofuge, coupe-vent et respirant

caractéristiques de protection

  • ISO 11611 Classe 2-A1
  • ISO 11612 A1, B1, C2, F2
  • EN 1149-5:2018
  • CEI 61482-2:2020 APC-1
  • EN ISO 20471:2013 + A1:2016 Classe 2

Téléchargements et documents

De la même série "uvex suXXeed multifunction" Afficher tout