Parka uvex suXXeed multifunction Yellow/High-vis yellow L

Nr art.: 8970411
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Odcień, Żółty Żółty janowcowy
Seria uvex suXXeed multifunction
Oznaczenie producenta uvex suXXeed multifunction high-visibility
Kolor Żółty
Skład tkaniny Wiskoza
Rodzaj zastosowania Ochrona przed ogniem; Funkcja ostrzegawcza
Wielkości międzynarodowe, Unisex L
Rodzaj produktu Parka
Właściwości odblaskowy
Rodzaj Unisex

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 8970411
EAN / GTIN 4049358704679
Numer producenta 8970411
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

Neither heat nor short-circuit electric arcing can damage the flame-retardant material. At the same time, the high rise arm design ensures that this all-rounder keeps up with every movement. So you are as flexible as the applications covered by this collection. Whether in the electrical, automotive or steel industry, the uvex suXXeed multifunction collection fulfils our mission of protecting people.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Stójka z wbudowanym kapturem
  • Kaptur z regulacją szerokości i odpinany
  • 2 duże kieszenie boczne z dużą przestrzenią do przechowywania
  • 2 zaczepy zewnętrzne, np. do detektorów gazu
  • Regulowana szerokość rękawa
  • wkładana na suwak, ocieplająca kurtka wewnętrzna

Cechy zapewniające komfort

  • Parka przeciwdeszczowa zapewniająca wielofunkcyjną ochronę, spełniająca najwyższe wymagania
  • wiatro- i wodoodporny, a także oddychający

Cechy zabezpieczające

  • ISO 11611 klasa 1-A1
  • EN ISO 11612:2015 A1, B2, C2, E2, F2
  • EN 1149-5:2018
  • IEC 61482-2:2020 APC-2
  • EN 13034 typ 6
  • EN ISO 20471 klasa 2
  • EN 14058 z opcjonalną podszewką ocieplającą