Mechaniczne przecinaki nakrętek M18-M24

Nr art.: 884850 M18-M24
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

do nakrętek M18-M24
szerokość ostrza przecinaka 16 mm
długość całkowita bez śruby dociskowej 125 mm
Rozstaw 27 mm - 36 mm
Rodzaj produktu Przecinaki do nakrętek

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 884850 M18-M24
EAN / GTIN 4021176020223
Numer producenta 55-3

Opis

Wykonanie:

Mechaniczne przecinaki do nakrętek, do przecinania zapieczonych albo przekręconych nakrętek (do klasy 6), bez ryzyka uszkodzenia gwintu śruby. Łatwe wykręcanie przecinaka (z hartowanym ostrzem), bez zakleszczania.