Mehanički sjekač matica M18-M24

Artikl br.: 884850 M18-M24
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za matice M18-M24
Širina oštrice dlijeta 16 mm
ukupna duljina bez tlačnog vretena 125 mm
Stezni raspon 27 mm - 36 mm
Vrsta proizvoda Hidraulički sjekači matica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 884850 M18-M24
EAN / GTIN 4021176020223
Broj proizvođača 55-3

Opis

Izvedba:

Mehanički sjekač matica za rascijepavanje zaglavljenih ili prezategnutih matica (do kvalitete 6) bez oštećivanja navoja vijka. Lagano probijanje dlijeta (s kaljenom oštricom), bez zapinjanja.