Mechanikus anyahasító M18-M24

Cikkszám: 884850 M18-M24
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Anyák M18-M24
Vágóél szélessége 16 mm
Teljes hossz nyomóorsó nélkül 125 mm
Befogási tartomány 27 mm - 36 mm
Termék fajtája Anyahasító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 884850 M18-M24
EAN / GTIN 4021176020223
Gyártó száma 55-3

Leírás

Kivitel:

Mechanikus anyahasító megszorult, vagy túlhúzott anyák széthasításához (6-os minőségi osztályig), a tőcsavar károsítása nélkül. Az (edzett élű) vágó könnyen kihajtható, nem szorul be.