Mechaniczne przecinaki nakrętek, do nakrętek: M12-M18

Nr art.: 884850 M12-M18
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
65 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do nakrętek Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 55
do nakrętek M12-M18
szerokość ostrza przecinaka 14 mm
długość całkowita bez śruby dociskowej 105 mm
Rozstaw 19 mm - 27 mm
Rodzaj produktu Przecinaki do nakrętek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 884850 M12-M18
EAN / GTIN 4021176020148
Numer producenta 55-2
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Wykonanie:

Mechaniczne przecinaki do nakrętek, do przecinania zapieczonych albo przekręconych nakrętek (do klasy 6), bez ryzyka uszkodzenia gwintu śruby. Łatwe wykręcanie przecinaka (z hartowanym ostrzem), bez zakleszczania.