Mechanischer Mutternsprenger M18-M24

Artikel-Nr.: 884850 M18-M24
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

für Muttern M18-M24
Meißelschneidenbreite 16 mm
ganze Länge ohne Druckspindel 125 mm
Spannweite 27 mm - 36 mm
Produktart Mutternsprenger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 884850 M18-M24
EAN / GTIN 4021176020223
Herstellernummer 55-3

Beschreibung

Ausführung:

Mechanischer Mutternsprenger zum Zersprengen von festsitzenden oder überdrehten Muttern (bis Güteklasse 6) ohne Beschädigung der Schraubenbolzen. Leichtes Herausdrehen des Meißels (mit gehärteter Schneide), kein Hängenbleiben.