Mechanický trhač matíc, pre matice: M18-M24

Č. pol.: 884850 M18-M24
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre matice Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 55
pre matice M18-M24
Šírka hrany dláta 16 mm
celá dĺžka bez tlakového vretena 125 mm
Rozsah upnutia 27 mm - 36 mm
Druh produktu Trhače matíc

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 884850 M18-M24
EAN/GTIN 4021176020223
Číslo výrobcu 55-3
Výrobca/zodpovedná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Prevedenie:

Mechanický trhač matíc na rozbíjanie zaseknutých alebo príliš utiahnutých matíc (do stupňa 6) bez poškodenia skrutiek. Jednoduché odskrutkovanie bitu (s tvrdeným ostrím), žiadne zachytávanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka