{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Ściągacz dwuramienny | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Moc | 1 t | |
| min. rozstaw ściągacza zewnętrznego | 10 mm | |
| maks. rozstaw ściągacza zewnętrznego | 60 mm | |
| Maks. głębokość mocowania | 50 mm | |
| Masa | 0,22 kg | |
| Oznaczenie producenta | 43 | |
| Liczba haków | 2 | |
| Materiał | stal | |
| Samoczynnie centrujące się | tak |
| Numer artykułu | 881000 0 | |
| EAN / GTIN | 4021176015458 | |
| Numer producenta | 43-1 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |